EI 25 D Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
FLURO® Gelenkkopf EI Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:EI 25 D
Rubix:693195
Hersteller:FER0250030908


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 64 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl c45 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 20 mm<br/>länge bis mitte auge: 94 mm |
Dokumente
Produktdetails : EI 25 D Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E mit Innengewinde, mit Stahl/Stahl-Gelenklager. Für den Einsatz bei hohen wechselseitigen Belastungen und geringer Einbaubreite.
Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Wälzlagerstahl C45 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 20 mm
Länge bis Mitte Auge: 94 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl C45 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 20 mm
Länge bis Mitte Auge: 94 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 64 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl c45 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 20 mm<br/>länge bis mitte auge: 94 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ei..d |
| Länge | 126 mm |
| Außendurchmesser | 64 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 28 ) Arbeitstagen