GILO W4 Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf GIL Linksgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GILO W4
Rubix:857912
Hersteller:FIL0040290601


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 14 mm |
| Werkstoff | gehäuse: automatenstahl 11smn30+c, gedreht, verzinkt ptfe-glasfasergewebe an der lauffläche<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 7 mm<br/>länge bis mitte auge: 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : GILO W4 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Innengewinde, über Trichterschmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Besonders für axiale Belastungen geeignet.
Gehäuse: Automatenstahl 11SMn30+C, gedreht, verzinkt PTFE-Glasfasergewebe an der Lauffläche
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 7 mm
Länge bis Mitte Auge: 24 mm
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 7 mm
Länge bis Mitte Auge: 24 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 14 mm |
| Werkstoff | gehäuse: automatenstahl 11smn30+c, gedreht, verzinkt ptfe-glasfasergewebe an der lauffläche<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 7 mm<br/>länge bis mitte auge: 24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | giow |
| Länge | 31 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage