Referenzen
INA:GIL40-DO-2RS
Rubix:12753
Hersteller:0066352960000
EAN:4012802526585


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 92 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIL 40-DO-2RS (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Linksgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2069 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Kopfdurchmesser | 92 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gil..-do-2rs |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
223,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen