K0721.10125 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4 mit Gleitlagerung, RH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0721.10125
Rubix:164569
EAN:4059245180370



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 43 mm |
| Werkstoff | edelstahl 1.4057 / 1.4034 / 1.4571 (poliert) |
Dokumente
Produktdetails : K0721.10125 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4 mit Gleitlagerung, RH
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.Ausführung: poliert.Bestellbeispiel: 27630-22Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-RECHTS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 69,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Kopfdurchmesser | 43 mm |
| Werkstoff | edelstahl 1.4057 / 1.4034 / 1.4571 (poliert) |
| Serie | kj |
| Innengewinde | m10x1,25 (rechts) |
| Typ | gelenkkopf mit gleitlagerung |
| Gewicht | 0,074 kg |
| Dyn. Tragzahl | 23400 N |
| Winkel | 13 ° |
| Stärke | 6,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 15 mm |
| Verbindung | rechtsgewinde |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 20 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen