EI 60 D-2RS Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf EI Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:EI 60 D-2RS
Rubix:759189




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 135 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6 mit ptfe-auskleidung und mit beidseitiger abdichtung (-2rs)<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 44 mm<br/>länge bis mitte auge: 175 mm |
Dokumente
Produktdetails : EI 60 D-2RS Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E mit Innengewinde, mit wartungsfreiem Gelenklager. Für den Einsatz bei hohen, einseitig wirkenden Belastungen und geringer Einbaubreite.
Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6 mit PTFE-Auskleidung und mit beidseitiger Abdichtung (-2RS)
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 44 mm
Länge bis Mitte Auge: 175 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6 mit PTFE-Auskleidung und mit beidseitiger Abdichtung (-2RS)
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 44 mm
Länge bis Mitte Auge: 175 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 135 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6 mit ptfe-auskleidung und mit beidseitiger abdichtung (-2rs)<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 44 mm<br/>länge bis mitte auge: 175 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ei..d |
| Dyn. Tragzahl | 430000 N |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 242,5 mm |
| Außendurchmesser | 135 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
277,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
332,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen