EA 80 D-2RS Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf EA Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:EA 80 D-2RS
Rubix:2512167
Hersteller:HFGAR80UK2RS


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 180 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6 mit ptfe-auskleidung und mit beidseitiger abdichtung (-2rs)<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 55 mm<br/>länge bis mitte auge: 270 mm |
Dokumente
Produktdetails : EA 80 D-2RS Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E mit Außengewinde, mit Stahl/Stahl-Gelenklager. Für den Einsatz bei hohen wechselseitigen Belastungen und geringer Einbaubreite
Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6 mit PTFE-Auskleidung und mit beidseitiger Abdichtung (-2RS)
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 55 mm
Länge bis Mitte Auge: 270 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6 mit PTFE-Auskleidung und mit beidseitiger Abdichtung (-2RS)
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 55 mm
Länge bis Mitte Auge: 270 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 180 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6 mit ptfe-auskleidung und mit beidseitiger abdichtung (-2rs)<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 55 mm<br/>länge bis mitte auge: 270 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ea..d |
| Länge | 360 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
488,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
585,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen