Gelenkköpfe
Innendurchmesser | 14 mm |
---|---|
Kopfdurchmesser | 37 mm |
Lagerspiel | C2 |
Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x76x38 mm |
---|---|
Bruttogewicht | 161,6 g |
Innendurchmesser | 14 mm |
Kopfdurchmesser | 37 mm |
Lagerspiel | C2 |
Serie | SILKAC |
Werkstoff | Stahl |
Innengewinde | M 14 |
Stat. Tragzahl | 20,4 N |
Dyn. Tragzahl | 17 N |
Länge | 76 mm |
Dichtung | Offen |
Außendurchmesser | 37 mm |
Herkunftsland | DE |
Zolltarifcode | 84832000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std