GIR 50-UK-2RS-A (INA) Gelenkkopf INA


Stangenende

Referenzen
ina:GIR50-UK-2RS-A
rubix:12796
hersteller:0066466460000
ean:4012802529173
GIR 50-UK-2RS-A (INA) Gelenkkopf INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Kopfdurchmesser112 mm
LagerspielCN
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GIR 50-UK-2RS-A (INA) Gelenkkopf INA


Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei, Gleitschicht: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, Innenring gewölbte Oberfläche mit Hartchrombeschichtung, abgedichtet, Rechtsgewinde

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)216x112x50 mm
Gewicht der Verpackung3540 g
Innendurchmesser50 mm
Kopfdurchmesser112 mm
LagerspielCN
SerieGIR..-UK-2RS
WerkstoffStahl
DichtungZwei Gummidichtungen
Außendurchmesser75 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,76 exkl. MwSt.
/ Stück
366,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen