GIRSW 10 RR316 Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf GIRSWRR.316 Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GIRSW 10 RR316
Rubix:2113986
Hersteller:FIR0100070505


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 28 mm |
| Werkstoff | gehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: rostfreier stahl 1.4571 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: rostfreier stahl 1.4404, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 14 mm<br/>länge bis mitte auge: 43 mm |
Dokumente
Produktdetails : GIRSW 10 RR316 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Innengewinde und PTFE-Einlage. Für den Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/ Druckbelastung - Korrosionsschutzklasse C4
Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
Lagerschale: rostfreier Stahl 1.4571 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: rostfreier Stahl 1.4404, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 14 mm
Länge bis Mitte Auge: 43 mm
Lagerschale: rostfreier Stahl 1.4571 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: rostfreier Stahl 1.4404, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 14 mm
Länge bis Mitte Auge: 43 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 28 mm |
| Werkstoff | gehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: rostfreier stahl 1.4571 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: rostfreier stahl 1.4404, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 14 mm<br/>länge bis mitte auge: 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | girsw..rr.316 |
| Länge | 57 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen