FPR 125 CE Gelenkkopf
FLURO® Gelenkkopf FPR Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:FPR 125 CE
Rubix:2271997
Hersteller:HHGIHNK125LO


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 265 mm |
| Werkstoff | gehäuse: sphäroguss gs400<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/>breite innenring: 125 mm<br/>länge bis mitte auge: 260 mm |
Dokumente
Produktdetails : FPR 125 CE Gelenkkopf
Gelenkkopf nach Cetop, Empfehlung RP 58H für Norm – Hydraulikzylinder klemmbar über Innensechskantschraube DIN 912-8.8. Gelenklager nachschmierbar, mit Sicherungsringen fixiert. Anschlussmaße nach DIN 24333-24336 und ISO 6020/1, ISO 6022.
Gehäuse: Sphäroguss GS400
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Breite Innenring: 125 mm
Länge bis Mitte Auge: 260 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Breite Innenring: 125 mm
Länge bis Mitte Auge: 260 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 265 mm |
| Werkstoff | gehäuse: sphäroguss gs400<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/>breite innenring: 125 mm<br/>länge bis mitte auge: 260 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | fpr..ce |
| Länge | 406,5 mm |
| Außendurchmesser | 265 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
806,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
967,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen