K0720.06 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0720.06
Rubix:335821
EAN:4059245180158



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse 1.4057; gelenkkugel 1.4034; lagerschale 1.4571) |
Dokumente
Produktdetails : K0720.06 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.Ausführung: poliert.Bestellbeispiel: 27629-20Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-RECHTS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Kopfdurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse 1.4057; gelenkkugel 1.4034; lagerschale 1.4571) |
| Serie | k0720 |
| Typ | gelenkkopf mit gleitlagerung (außengewinde rechts) |
| Dyn. Tragzahl | 9300 N |
| Winkel | 13 ° |
| Stärke | 9 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Verbindung | außengewinde rechts |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 22 mm |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen