EI 20 D Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
FLURO® Gelenkkopf EI Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:EI 20 D
Rubix:738422




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 53 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl c45 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 16 mm<br/>länge bis mitte auge: 77 mm |
Dokumente
Produktdetails : EI 20 D Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E mit Innengewinde, mit wartungsfreiem Gelenklager. Für den Einsatz bei hohen, einseitig wirkenden Belastungen und geringer Einbaubreite.
Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Wälzlagerstahl C45 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 16 mm
Länge bis Mitte Auge: 77 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl C45 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 16 mm
Länge bis Mitte Auge: 77 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 53 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl c45 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 16 mm<br/>länge bis mitte auge: 77 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ei..d |
| Dyn. Tragzahl | 31500 N |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 103,5 mm |
| Außendurchmesser | 53 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen