SCF 40 ES (SKF) Gelenkkopf mit Anschweissende Stahl/Stahl SKF

Gelenkköpfe

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:SCF 40 ES
Rubix:15493
Hersteller:22731
EAN:7316577300232
SCF 40 ES (SKF) Gelenkkopf mit Anschweissende Stahl/Stahl SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Kopfdurchmesser102 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SCF 40 ES (SKF) Gelenkkopf mit Anschweissende Stahl/Stahl SKF


Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das wartungspflichtige Lager wird über einen Schmiernippel im Gehäuse und über die Welle nachgeschmiert. Das Gehäuse mit rechteckigem Anschweißende ermöglicht hohe statische Belastungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)119x35x100 mm
Bruttogewicht2450 g
Innendurchmesser40 mm
Kopfdurchmesser102 mm
Werkstoffstahl
Lagerspielcn
Seriescf
Länge121 mm
Außendurchmesser102 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84832000
126,69 exkl. MwSt.
/ Stück
152,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen