GILRSW 10X1.25 RR Gelenkkopf FLURO

FLURO® Gelenkkopf GILRS Linksgewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fluro:GILRSW 10X1.25 RR
Rubix:2284174
Hersteller:FCL0100070504
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser28 mm
Werkstoffgehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: rostfreier stahl 1.4571 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: rostfreier stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 14 mm<br/>länge bis mitte auge: 43 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GILRSW 10X1.25 RR Gelenkkopf FLURO


Gelenkkopf Maßreihe K mit Innengewinde, über Trichterschmiernippel im Gehäuse nachschmierbar - Korrosionsschutzklasse C1
Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
Lagerschale: rostfreier Stahl 1.4571 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 14 mm
Länge bis Mitte Auge: 43 mm

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Kopfdurchmesser28 mm
Werkstoffgehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: rostfreier stahl 1.4571 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: rostfreier stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 14 mm<br/>länge bis mitte auge: 43 mm
Lagerspielcn
Seriegirsw..niro
Länge57 mm
Außendurchmesser28 mm
52,87 exkl. MwSt.
/ Stück
63,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen