GILS 25 Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf GILS Linksgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GILS 25
Rubix:2090441
Hersteller:FIL0250010201


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 60 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c22, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 31 mm<br/>länge bis mitte auge: 94 mm |
Dokumente
Produktdetails : GILS 25 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Innengewinde, über Trichterschmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Für den Einsatz bei höheren Drehzahlen.
Gehäuse: Vergütungsstahl C22, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 31 mm
Länge bis Mitte Auge: 94 mm
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 31 mm
Länge bis Mitte Auge: 94 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 60 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c22, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 31 mm<br/>länge bis mitte auge: 94 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gis |
| Länge | 124 mm |
| Außendurchmesser | 60 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen