GIL 10X1.25 Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf GIL Linksgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GIL 10X1.25
Rubix:950559
Hersteller:FCL0100290101


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 28 mm |
| Werkstoff | gehäuse: automatenstahl 11smn30+c, gedreht, verzinkt<br/> lagerschale: sondermessing cuzn38ai1<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 14 mm<br/>länge bis mitte auge: 43 mm |
Dokumente
Produktdetails : GIL 10X1.25 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Innengewinde, über Trichterschmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Besonders für axiale Belastungen geeignet.
Gehäuse: Automatenstahl 11SMn30+C, gedreht, verzinkt
Lagerschale: Sondermessing CuZn38AI1
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 14 mm
Länge bis Mitte Auge: 43 mm
Lagerschale: Sondermessing CuZn38AI1
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 14 mm
Länge bis Mitte Auge: 43 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 28 mm |
| Werkstoff | gehäuse: automatenstahl 11smn30+c, gedreht, verzinkt<br/> lagerschale: sondermessing cuzn38ai1<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 14 mm<br/>länge bis mitte auge: 43 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | girsw..niro |
| Länge | 57 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen