EA 35 D-2RS Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
FLURO® Gelenkkopf EA Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:EA 35 D-2RS
Rubix:3033781
Hersteller:FOR0350030908RS


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 82 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6 mit ptfe-auskleidung und mit beidseitiger abdichtung (-2rs)<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 25 mm<br/>länge bis mitte auge: 140 mm |
Dokumente
Produktdetails : EA 35 D-2RS Gelenkkopf Maßreihe E FLURO
Gelenkkopf Maßreihe E mit Außengewinde, mit Stahl/Stahl-Gelenklager. Für den Einsatz bei hohen wechselseitigen Belastungen und geringer Einbaubreite
Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6 mit PTFE-Auskleidung und mit beidseitiger Abdichtung (-2RS)
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 25 mm
Länge bis Mitte Auge: 140 mm
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6 mit PTFE-Auskleidung und mit beidseitiger Abdichtung (-2RS)
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 25 mm
Länge bis Mitte Auge: 140 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 82 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c45, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6 mit ptfe-auskleidung und mit beidseitiger abdichtung (-2rs)<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 25 mm<br/>länge bis mitte auge: 140 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ea..d |
| Länge | 181 mm |
| Außendurchmesser | 82 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen