K0719.081 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, LH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0719.081
Rubix:145245
EAN:4059245179961



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,5 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 16 mm |
| Werkstoff | steel |
Dokumente
Produktdetails : K0719.081 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, LH
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 27628-22Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-LINKS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 45 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12,5 mm |
| Kopfdurchmesser | 16 mm |
| Werkstoff | steel |
| Serie | k0719 |
| Innengewinde | m8 |
| Typ | gelenkkopf |
| Gewicht | 0,046 kg |
| Dyn. Tragzahl | 16700 N |
| Winkel | 13 ° |
| Stärke | 5 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 8 mm |
| Verbindung | linksgewinde |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 16 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen