K0718.08 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0718.08
Rubix:145494
EAN:4059245179794



Dokumente
Produktdetails : K0718.08 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 27627-20Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-RECHTS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 38 g |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 42 mm |
| Werkstoff | steel |
| Serie | k0718 |
| Innengewinde | m8 |
| Typ | gelenkkopf |
| Dyn. Tragzahl | 16700 N |
| Winkel | 13 ° |
| Stärke | 12 mm |
| Verbindung | außengewinde rechts |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage