Referenzen
Askubal:KI 16
Rubix:1294381

Produktdetails : KI 16 (ASK) Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Gelenkkopf ASK
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 43 mm |
| Serie | k |
| Innengewinde | m16 |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 85,5 mm |
| Außendurchmesser | 43 mm |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
