K0720.121 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, LH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Außengewinde, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0720.121
Rubix:335827
EAN:4059245180226



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 22,22 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
Dokumente
Produktdetails : K0720.121 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, LH
Werkstoff: Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057. Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen. Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.Ausführung: poliert.Bestellbeispiel: 27629-20Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-LINKS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 90,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Kopfdurchmesser | 22,22 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Serie | k0720 |
| Typ | gelenkkopf mit gleitlagerung |
| Gewicht | 0,0902 kg |
| Dyn. Tragzahl | 32000 N |
| Winkel | 13 ° |
| Stärke | 16 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 12 mm |
| Verbindung | außengewinde links |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 33 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage