K0723.16 Gelenkkopf mit Gleitlagerung, RH, Vergütungsstahl
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Innengewinde, schmale Ausführung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0723.16
Rubix:335916
EAN:4059245180752



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : K0723.16 Gelenkkopf mit Gleitlagerung, RH, Vergütungsstahl
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 6-10 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 12 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen, poliert und hartverchromt. Lagerschale Wälzlagerstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 27632-12Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe E.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-RECHTS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 235,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Kopfdurchmesser | 24 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | k0723 |
| Innengewinde | m16 rechts |
| Typ | gelenkkopf mit gleitlagerung (innengewinde, schmale ausführung) |
| Dyn. Tragzahl | 22000 N |
| Winkel | 8 ° |
| Stärke | 14 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 17 mm |
| Verbindung | innengewinde (rh) |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 33 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen