Referenzen
INA:GIR15-DO
Rubix:12767
Hersteller:0066354070000
EAN:4012802526646


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : GIR 15-DO (INA) Gelenkkopf INA
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Bauform F, offene Ausführung
Stärken
Trägt radiale Lasten auf Zug oder Druck. Durch Verzinkung gegen Korrosion geschützt. Kleines Volumen.
Anwendungen
Geeignet für Wechsellasten und unter bestimmten Bedingungen für einseitige Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 81x40x15 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 166 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Kopfdurchmesser | 40 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gir..-do |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 30 ) Arbeitstagen