GIS 16 Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf GIS Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GIS 16
Rubix:737964




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 42 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c22, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 21 mm<br/>länge bis mitte auge: 64 mm |
Dokumente
Produktdetails : GIS 16 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Innengewinde, über Trichterschmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Für den Einsatz bei höheren Drehzahlen.
Gehäuse: Vergütungsstahl C22, geschmiedet, verzinkt
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 21 mm
Länge bis Mitte Auge: 64 mm
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert
Breite Innenring: 21 mm
Länge bis Mitte Auge: 64 mm
Anwendungen
Einsatz bei höheren Drehzahlen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 42 mm |
| Werkstoff | gehäuse: vergütungsstahl c22, geschmiedet, verzinkt<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert<br/>breite innenring: 21 mm<br/>länge bis mitte auge: 64 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gis |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 85 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen