SA 35 TXE-2LS (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde, abgedichtet SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SA 35 TXE-2LS
Rubix:15403
Hersteller:180869
EAN:7316572052631


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 84 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SA 35 TXE-2LS (SKF) Gelenkkopf wartungsfrei mit Aussengewinde, abgedichtet SKF
Diese SKF Gelenkköpfe bestehen aus einem Gelenklager mit Stahl/PTFE-Gewebe-Gleitpaarung und einer dreilippigen Hochleistungs-Berührungsdichtung an beiden Seiten. Das Lager ist wartungsfrei. Das Außengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SAL) und Rechtsausführung erhältlich. Einige Größen haben abweichende Einbaumaße (Reihe SA(L)A).
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 171x36x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1372,4 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Kopfdurchmesser | 84 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sa |
| Innengewinde | m 36x3 |
| Dyn. Tragzahl | 224 N |
| Länge | 174 mm |
| Außendurchmesser | 84 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen