GARS 12 Gelenkkopf FLURO
FLURO® Gelenkkopf GARS Rechtsgewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GARS 12
Rubix:2286180
Hersteller:FAR0120070202


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | gehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 16 mm<br/>länge bis mitte auge: 54 mm |
Dokumente
Produktdetails : GARS 12 Gelenkkopf FLURO
Gelenkkopf Maßreihe K mit Außengewinde, über Trichterschmiernippel im Gehäuse nachschmierbar - Korrosionsschutzklasse C1
Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 16 mm
Länge bis Mitte Auge: 54 mm
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 16 mm
Länge bis Mitte Auge: 54 mm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 32 mm |
| Werkstoff | gehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 16 mm<br/>länge bis mitte auge: 54 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | gars |
| Länge | 70 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen