K0718.20 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Gelenkkopf mit Gleitlagerung Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0718.20
Rubix:159498
EAN:4059245179879



Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,92 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
Dokumente
Produktdetails : K0718.20 Gelenkkopf, DIN ISO 12240-4, mit Gleitlagerung, RH
Werkstoff: Gehäuse Größe (D) 5-12 Automatenstahl gedreht, ab Größe (D) 16 Vergütungsstahl geschmiedet. Gelenkkugel Wälzlagerstahl gehärtet, geschliffen und poliert. Lagerschale Automatenstahl mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 27627-20Hinweis: Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KA.
GELENKKOPF MIT GLEITLAGERUNG-RECHTS
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 347,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 34,92 mm |
| Kopfdurchmesser | 50 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Serie | k0718 |
| Innengewinde | m20x1,5 |
| Typ | gelenkkopf mit gleitlagerung |
| Dyn. Tragzahl | 78100 N |
| Winkel | 15 ° |
| Stärke | 18 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
| Verbindung | außengewinde, rechtsgewinde |
| Norm | DIN ISO 12240-4 |
| Länge | 47 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833038 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen