Referenzen
SKF:99827
Rubix:648168
Hersteller:503913
EAN:0085311185738


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 14,3 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99827 (SKF) Speedi Sleeve Gold, d=44.45, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
| Flanschbreite | 14,3 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 45,01 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen