Referenzen
SKF:99081
Rubix:31206
Hersteller:504209
EAN:0085311041065


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,33 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99081 (SKF) Speedi Sleeve, d=19.3, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19,33 mm |
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 19,89 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen