864132-32X38.1X8X11.1 SS Wellen-Reparaturhülse d= 32 Edelstahl

Reparaturhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:864132
Rubix:3290874
EAN:3660338185908
864132-32X38.1X8X11.1 SS Wellen-Reparaturhülse Speedi Sleeve d= 32 Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Flanschbreite38,1 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 864132-32X38.1X8X11.1 SS Wellen-Reparaturhülse d= 32 Edelstahl


Diese Reparaturhülsen sind für die Reparatur von Wellen bestimmt.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.

Stärken

Sehr dünner Edelstahl mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, zur Aufnahme des Dichtungsrings

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser32 mm
Flanschbreite38,1 mm
Werkstoffrostfreier stahl
Min. Länge11 mm
Max. Länge32,08 mm
20,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,50 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage