165.1X177.8X31.8X25.4 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Wellenschutzhülse (WSH-R)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67120709
Rubix:3208148
Hersteller:WSH 165,1 x 177,8 x 25,4 x 31,8 R NG304 DRLLFREI CARB08 PACK


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 177,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : 165.1X177.8X31.8X25.4 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Für Sleeve-Baum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
| Flanschbreite | 177,8 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 25,4 mm |
| Max. Länge | 31,8 mm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,29 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage