85X90.9X12.7X10.1 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Wellenschutzhülse (WSH-R)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67176697
Rubix:1664879
Hersteller:67176697


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 90,9 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : 85X90.9X12.7X10.1 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Für Sleeve-Baum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 164 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Flanschbreite | 90,9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 10,1 mm |
| Max. Länge | 12,7 mm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen