Referenzen
SKF:99816
Rubix:648159
Hersteller:503925
EAN:0085311185707


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99816 (SKF) Speedi Sleeve Gold, d=28.58, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 499,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 29,14 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage