Referenzen
SKF:99346
Rubix:637208
Hersteller:504045
EAN:0085311042475


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,98 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 15,88 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99346 (SKF) Speedi Sleeve, d=88.98, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 141,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 88,98 mm |
| Flanschbreite | 15,88 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 89,54 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen