55X62X23X20 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Wellenschutzhülse (WSH-R)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67176673
Rubix:2331263
Hersteller:67176673


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 62 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : 55X62X23X20 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Für Sleeve-Baum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Flanschbreite | 62 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 20 mm |
| Max. Länge | 23 mm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen