864136-40.08X47X13X16 SS Wellen-Reparaturhülse d= 40,08 Edelstahl
Reparaturhülsen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:864136
Rubix:3290878
EAN:3660338185946




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40,08 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 47 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
Produktdetails : 864136-40.08X47X13X16 SS Wellen-Reparaturhülse d= 40,08 Edelstahl
Diese Reparaturhülsen sind für die Reparatur von Wellen bestimmt.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.
Enthält eine Metallhülse und deren Befestigungssockel.
Befolgen Sie genau die Anweisungen in der Schachtel.
Stärken
Sehr dünner Edelstahl mit hervorragender Oberflächenbeschaffenheit, zur Aufnahme des Dichtungsrings
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40,08 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 47 mm |
| Werkstoff | rostfreier stahl |
| Min. Länge | 16 mm |
| Max. Länge | 40,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,90 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage