Referenzen
SKF:99844
Rubix:119030
Hersteller:503895
EAN:0085311185967


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,93 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 19,84 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 99844 (SKF) Speedi Sleeve Gold, d=70, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve Gold
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90,7 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 69,93 mm |
| Flanschbreite | 19,84 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 69,85 mm |
| Max. Länge | 70,028 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen