Referenzen
SKF:99182
Rubix:573018
Hersteller:504143
EAN:0085311902656


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 43 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99182 (SKF) Speedi Sleeve, d=43, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 43 mm |
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 43,56 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen