Referenzen
SKF:99282
Rubix:648071
Hersteller:504083
EAN:0085311042161


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 72,16 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 99282 (SKF) Speedi Sleeve, d=72.16, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 89,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 72,16 mm |
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 72,085 mm |
| Max. Länge | 72,263 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen