Referenzen
SKF:99260
Rubix:648062
Hersteller:504097
EAN:0085311042024


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 66,68 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99260 (SKF) Speedi Sleeve, d=66.68, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 66,68 mm |
| Flanschbreite | 12,7 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 67,24 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage