22X30.2X12X8 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Wellenschutzhülse (WSH-R)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67176639
Rubix:3208155
Hersteller:67176639


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 30,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
Dokumente
Produktdetails : 22X30.2X12X8 WSH NG304 Wellenschutzhülse WSH
Für Sleeve-Baum
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Flanschbreite | 30,2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Min. Länge | 8 mm |
| Max. Länge | 12 mm |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen