USFLZ 206 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager USFLZ200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFLZ206
Rubix:677983
Hersteller:USFLZ.206
EAN:3413529530694




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 116,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFLZ 206 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 116,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 142 mm |
| Länge | 83 mm |
| Serie | usflz200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 0,87 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen