UCFL 213-40N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFL213-40N
Rubix:914512
Hersteller:UCFL.213-40.N
EAN:3413529575183
UCFL 213-40N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser63,5 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand210 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 213-40N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser63,5 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand210 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
Außendurchmesser120 mm
Gewicht4,79 kg
Zolltarifcode84832000
133,22 exkl. MwSt.
/ Stück
159,86 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage