ESFLE 206 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Lagereinsatz ESFLE 206

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFLE206
Rubix:574183
EAN:3413529530090
ESFLE 206 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite23,8 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFLE 206 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Gehäuse aus Gusseisen, radialer Rillenkugellagereinsatz mit exzentrischer Hülse, Einlippen-Dichtung

Stärken

-Einteiliges JIS- und ISO-Programm
-Harte Schutzdeckel aus Edelstahl für viele Lager erhältlich
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Engagement in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Landmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder starke mechanische Stöße zu erwarten sind.
Eigenschaften: Wartungsfreie Hochleistungsfettung, robuste Kontaktabdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Die SNR-Reihe selbstausrichtender Lager bietet ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefert Lösungen für ein breites Anwendungsspektrum wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x92x57 mm
Bruttogewicht900 g
Innendurchmesser30 mm
Breite23,8 mm
Befestigungsabstand116,5 mm
Werkstoffgusseisen
Serieesfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht0,83 kg
28,86 exkl. MwSt.
/ Stück
34,63 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen