USFE 205 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager USFE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFE205
Rubix:677844
Hersteller:USFE.205
EAN:3413529531165




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
Dokumente
Produktdetails : USFE 205 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Einfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 95 mm |
| Serie | usfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,77 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std