UCF 201CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF201CC
Rubix:676868
Hersteller:UCF.201.CC
EAN:3413529557301




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 201CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 geschlossene NIRO Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 86 mm |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,62 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,23 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage