Referenzen
RHP:MFC45
Rubix:749622
Hersteller:MFC45 R
EAN:00747023008834


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 39,67 mm |
| Befestigungsabstand | 130,2 mm |
Produktdetails : MFC 45 (RHP) Flanschlagereinheit RHP
Flanschlagereinheit zöllig RHP
MFC45 - RHP Gusseisen-Patronenlagereinheit - 45mm Wellendurchmesser
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 39,67 mm |
| Befestigungsabstand | 130,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | mfc |
| Gesamtbreite Lager | 39,67 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 10 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
| Außendurchmesser | 155,6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen