UCFX 12D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
NTN Gehäuselager UCFSX 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCFX12D1
Rubix:914622
EAN:4547359217698



Produktdetails : UCFX 12D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5200 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Breite | 65,1 mm |
| Serie | ucfx00 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen