UKF 209-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig ohne Spannhülse FAG

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UKF209-J7
Rubix:2133983
Hersteller:0812155330000
EAN:4047643261869
UKF 209-J7 (FAG) Flanschlagereinheit viereckig ohne Spannhülse FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite137 mm
Befestigungsabstand105 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UKF 209-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig ohne Spannhülse FAG


Flanschlagergehäuseeinheit UKF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2430 g
Innendurchmesser40 mm
Breite137 mm
Befestigungsabstand105 mm
Werkstoffgrauguss (jis g 5501)
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe38 mm
Länge137 mm
Serieukf
Gesamtbreite Lager50 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r20400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Außendurchmesser50,2 mm
Gewicht2,44 kg
Bauformmit adapterhülse (adapterhülse nach jis b 1552)
Zolltarifcode84832000
63,54 exkl. MwSt.
/ Stück
76,25 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage