UCF 207-21CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF207-21CC
Rubix:914201
Hersteller:UCF.207-21.CC
EAN:3413529575701




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 33,338 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 207-21CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 33,338 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,52 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,36 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage